Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
W.TEC
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Befogószalag anyag | Nemesacél, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Befogószalag felület | Sima |
Csavar anyaga | Acél |
Csavar felület | Horganyzott |
Ház anyaga | Nemesacél, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Ház felület | Sima |
Szalagszélesség | 15.8 mm |
Min./max. befogási tartomány | 108-130 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Meghúzási nyomaték | 9 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |