Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
W.TEC
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Superficie de la banda de abrazadera | Natural |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Galvanizado |
Material de la carcasa | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Superficie de la carcasa | Natural |
Anchura de la banda | 15,8 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 108-130 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Ancho de llave | 10 mm |
Par de apriete | 9 Nm |
Compatible con RoHS | Sí |