Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál upínací pásky | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Povrch upínací pásky | Základní |
Materiál šroubu | Ocel |
Povrch šroubu | Galvanizované |
Materiál skříně | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Povrch skříně | Základní |
Šířka pásma | 15,8 mm |
Min./max. rozsah sevření | 108-130 mm |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Šířka klíče | 10 mm |
Utahovací moment | 9 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |