Hose CLASSIC COTTON
Arbeitshose CLASSIC COTTON
BUNDHOSE CLASSIC BAUMWOLLE GRAU M
Art.-Nr. M443048001
EAN 4251012162613
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wäsche bei max. 30 °C.
Nicht im Trockner trocknen
- Zwei italienische Taillentaschen.
- Zwei Seitentaschen mit doppeltem Klettverschluss.
- Eine Gesäßtasche mit doppeltem Klettverschluss.
- Fünf dicke Hüftschlaufen.
- Elastisches Material an beiden Seiten der Taille für eine optimale Passform
- Geschützter Knopfverschluss und YKK-Reißverschluss.
- 5 cm Saum, um die Hose bei Bedarf zu verlängern.
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |