Horký konzervační vosk
Horký konzervační vosk
HORKÝ VOSK 25 L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvoří ochrannou vrstvu
- Chrání povrch vozidla před korozí, solí a UV zářením
- Umožňuje snadný odtok dešťové vody
- Snazší odstraňování nečistot
- Oddaluje opětovné znečištění
Kvalitní složky zajišťují optimální lesk
Dobře udržovaný vzhled, lak vypadá jako nový
Bez AOX a silikonu
Hodnota pH koncentrátu:
4–4,5
Bez minerálních olejů a uhlovodíků
Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*. Nesnižuje účinnost lehkých tekutých odlučovačů.
Skladujte na místě bez rizika mrazu! Dávejte pozor na předávkování!
*OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Datové listy(X)
V automyčce:
Dávkujte neředěný produkt do horkého postřikovače. Koncentrace pro aplikaci: asi 0,2 %
V tlakových/samoobslužných mycích systémech:
Rozmíchejte 1 díl horkého ochranného vosku v 9 dílech vody. Teplota při zpracování: cca +70 až +80 °C. Nastříkejte produkt na umyté, stále mokré vozidlo; opláchnutím studenou vodou lze zlepšit vlastnosti tečení a výsledný lesk.
Chemická báze | Kationtové tenzidy |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Žlutá |
Hodnota pH | 4 |
Podmínky pro hodnotu pH | při 20°C |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 65 °C |
Hustota | 0,985 g/cm³ |
Min. teplota zpracování | 70 °C |
Max. teplota zpracování | 80 °C |
Koncentrace pro aplikaci | 0.2 % |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje minerální oleje | Ano |
Neobsahuje uhlovodíky | Ano |
Hmotnost obsahu | 25,6 kg |
Obsah balení | 25 l |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!