Horkovzdušný ventilátor HLG 2000 COMPACT
Horkovzdušná pistole HLG 2000 COMPACT
EL HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE-HLG2000COMPACT
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhá životnost až 750 hodin
- Odolné keramické topné těleso s nízkou citlivostí vůči nárazu
- Lehká a ergonomická konstrukce znamená, že i delší úkoly lze provádět s malou únavou
Datové listy(X)
Pájení a svařování, svařování plastů, lepení, odstraňování nátěrů, ohřívání a tváření plastů; svařování asfaltu, aplikace pásek se suchým zipem, spojovací práce, odstraňování štítků, odstraňování lepidla, tónování čoček (čištění, sušení a aplikace fólií), teplem smrštitelné trubice, teplem smrštitelné textilní trubice, balení do fólií
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 2000 W |
Min./max. teplota ventilátoru | 80 až 600 °C |
Min./max. proud vzduchu | 250-550 l/min |
Hmotnost stroje | 700 g |
Délka kabelu | 5 m |
Typ kabelu | H05RN-F2x1,0 mm² |
Výška | 195 mm |
Délka | 250 mm |
Šířka | 75 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!