Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Horganyzott acél, fa-fém, Sysko

Horganyzott acél, fa-fém, Sysko
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964090201
EAN 4046777952049
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
Concealed screw system for invisible joints between wooden treads and steel sidewalls
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

228 darab

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tartalmaz: Horganyzott acél, fa-fém, Sysko:
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
Kombi menetfúró szár HSS
1 x
Kombi menetfúró szár HSS

ZEBRA KOMBI MENETFÚRÓ HSS M6

ZEBRA
Leírás:
M6 x 1
Kiforrott precíziós szerszám; fúrás, menetvágás és süllyesztés egy munkafolyamatban
Mennyiség: 1 x
100 x
Fogantyús csavar

CSAPOS-CSAVR-(A2K)-M6X12

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált, M 6/acél
Mennyiség: 100 x
25 x
Jelölőcsap

SZEG-JELCSP-(A2K)-M6

Leírás: Menetes csap USV-csavarok (láthatatlan dugaszoló-típusú csatlakoztatási rendszer lépcsőkhöz) jelöléséhez.
Mennyiség: 25 x
100 x
Műanyag ház Átmérő 14 mm

MÜA.PERSELY LÉPCSŐÉP.-HEZ

Leírás:
14 mm
Mennyiség: 100 x
1 x
Speciális fúró Műanyag perselyekhez, átm. 14 mm

FÚRÓ-SPEC-MŰAHÜVELY-D14

Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-8REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 8 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 78 x 107 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x