Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Horganyzott acél, fa-fa, Sysko

Horganyzott acél, fa-fa, Sysko

Cikksz. 5964090200

EAN 4046777930368

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Horganyzott acél, fa-fa, Sysko

Cikksz. 5964090200
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
Concealed screw system for invisible joints between wooden treads and wooden sidewalls
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

229 darab

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tartalmaz: Horganyzott acél, fa-fa, Sysko:
Imbuszkulcs, hatlapú rövid kivitel
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú rövid kivitel

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-D2,5

Leírás:
Hatlapú, 2,5 mm
Mennyiség: 1 x
100 x
Fogantyús csavar

CSAPOS-CSAVR-FA-(A2K)-8,0X30

Leírás:
8 mm x 30 mm
Horganyzott acél, kékre passzivált, 8 x 30
Mennyiség: 100 x
25 x
Acél, horganyzott, 8 x 30

PIN-CENTPT-(A2K)-8X30

Leírás: Bolts for marking USV screws (invisible plug-type connection system for wooden staircases).
Mennyiség: 25 x
100 x
Műanyag ház átmérő 14 mm

MÜA.PERSELY LÉPCSŐÉP.-HEZ

Leírás:
14 mm
Mennyiség: 100 x
1 x
Speciális fúró USV 8 x 30 csavarhoz

DBIT-SPEC-(F.SCR/USV-8X30)

Mennyiség: 1 x
1 x
Speciális fúró műanyag perselyekhez, átm. 14 mm

FÚRÓ-SPEC-MŰAHÜVELY-D14

Mennyiség: 1 x
1 x
Behajtó szerszám USV csavarhoz, 8 x 30

SCRINTL-F.SCR-8X30-(A2K)

Mennyiség: 1 x