Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hőre zsugorodó forrasztható összeköt

Zsugorcsöves összekötőhüvely, RoHS, HIGH-END
HŐRE ZSUG.ÖSSZEKÖTŐ-FEHÉR-(0,35-0,75)

Cikksz. 05558100

EAN 4046777534627

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hőre zsugorodó forrasztható összeköt

Cikksz. 05558100
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
  • Ragasztóanyaggal 100%-ban bevont zsugorcső a hagyományos forrasztható összekötőkhöz képest fokozott biztonság érdekében

  • Ólommentes forrasz nagyobb felületi feszültséggel a nagyobb szakítószilárdságért, mivel a forrasz szétoszlása lassabb lesz

  • Felhasználóbarátabb kialakítás a hagyományos forrasztható összekötőkhöz képest, mert nagyobb a belső átmérője

  • Átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzésének érdekében
Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Por- és nedvességálló csatlakozás

Max. huzalkeresztmetszet

0,35-0,75 mm²

Szín

Fehér

Dielektrum átütési szilárdsága

36 kV/mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 110 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

500 °C

Hosszúság

27,5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható