Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hordozható szalagfűrész PBS 120 - AUTOMATIC

Hordozható szalagfűrész, PBS 120-A
MASTER
PBS120-A

Cikksz. 07013230
EAN 4046777720945
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
Hordozható fém szalagfűrész automatikus fűrészkeret-süllyesztéssel. Ideális építési területeken történő használatra.

Gyors és egyszerű


Pontos vágási eredmény érhető el hihetetlenül könnyen a fűrészkeret automatikus, 4 állítható süllyesztési sebességgel végezhető süllyesztése révén, mivel ezáltal mindig a pontos érintkezési nyomást lehet alkalmazni, megakadályozva a szalagfűrész elhajlását.



Gyors fűrészelési folyamat


A jobbforgású szalagfűrészekhez képest 60%-kal gyorsabb vágás az ellentétes forgásirányú szalagfűrésznek köszönhetően.



Mobil használatra alkalmas


Az ergonomikus fogantyú , valamint a kompakt és könnyű kialakítás révén a szerszám könnyen szállítható.



Állandó és alkalmazkodóképes vágási sebesség


Nagy teljesítményű 1300 wattos motor konstans elektronikával, mely elősegíti a munkadarabhoz illő vágási sebesség kiválasztását a méretnek, valamint az anyag hőérzékenységének megfelelően.



A gyakori szabványos gérszögek gyorsan beállíthatók


Fix szögütközők 0°, 45° és 60° foknál



Környezet- és kezelőbarát


Száraz vágás

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél, alumínium, réz, sárgaréz, öntöttvas, műanyag és nemesacél vágásához.

Útmutató

Ezt a készüléket száraz vágásokhoz fejlesztették ki és gyártották. A hűtő-kenőanyagok használata az eszközt használhatatlanná teheti. Engedje, hogy a szalagfűrész megfelelően bejáratódjon. Különben a szalagfűrész vágási pontossága károsodhat. Az első két vagy három vágáshoz használjon egy kb. 40-50 mm átmérőjű, tömör anyagból készült munkadarabot. A vágásokat kezdetben csak gyenge nyomás alkalmazásával végezze. Lassan növelje az érintkezési nyomást. A PBS 120-AUTOMATIC típusú szalagfűrészt jobbra forgó üzemeléshez tervezték. A szalagfűrész felszerelésekor ügyeljen a fogazat pontos vonalba állítására.

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Teljesítményfelvétel

1300 W

Teljesítményleadás

600 W

Hosszúság x Szélesség x Magasság

850 x 830 x 600 mm

Min. fordulatszám névleges terhelésnél

8000 Ford/perc

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél

8000-16000 Ford/perc

Gép tömege

18 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Hordozható szalagfűrész PBS 120 - AUTOMATIC:
1 x
Többcélú bimetál szalagfűrészlap Egy fűrészlap minden feladatra

SZALAGFŰRÉSZLAP-FÉM-M-1440X13X0,6

ZEBRA
Leírás:
Anyag: Bimetall
Mennyiség: 1 x
1 x
Hossz stop

ÜTKÖZŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű Extrahosszú kivitel

GF.IMBUSZKULCS SW4 HOSSZÍTOTT

ZEBRA
Leírás:
4 mm
Mennyiség: 1 x