Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Hook and loop fasterner tape, double-sided

Hook and loop fasterner tape, double-sided

Varunr. 0894850010
EAN-nummer 4050642552913
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
Versatile, re-sealable adhesive hook-and-loop fastener with hooks on the front and velour on the back. Suitable for bundling cables, pipes and hoses on construction sites, in trade fair construction or as a fixing aid.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Material

Polypropen/velour

Färg

Svart

Längd

25 m

Bredd

20 mm

Tjocklek

1,35 mm

Max. temperaturbeständighet

150 °C

Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet

7 N/cm²

Min. längsgående beständighet mot rivning

120 N/cm

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Safety knife

SAFEKNFE-W.BLDE-L170MM

ZEBRA