Hoogvaste harpsluiting
Harpsluiting, gewelfd galvanisch verzinkt staal
Art.-nr. 0523000021
EAN 4068363139801
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met schroefpen
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 750 kg |
Beugeldiameter (d1) | 9 mm |
Diameter beugelbout (d2) | 10 mm |
Inwendige diameter beugel (d3) | 21 mm |
Inwendige breedte sluiting (b1) | 13,5 mm |
Inwendige hoogte beugel (h1) | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 83,000 g |