Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hoody Wir sind Handwerk

Kapuzenpullover Wir sind Handwerk
HOODY WIR SIND HANDWERK SCHWARZ XS

Art.-Nr. M550388010

EAN 4255663227202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hoody Wir sind Handwerk

Art.-Nr. M550388010
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
Modischer Hoody aus Baumwolle und Polyester
  • Mit Kängurutasche

  • Ärmel und Bündchen sind mit einer breiten 2x2-Rippe mit Elasthan verarbeitet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XS

Werkstoff

65% Baumwolle, 35% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen