Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Homlokzati alátétfólia, STAMISOL FA

Homlokzati alátétfólia, STAMISOL FA

Cikksz. 0681001153
EAN 4053479070636
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
Robust membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Öntapadó szalaggal

Felületsúly m²-enként

290 g

Tekercshossz

26 m

Tekercsszélesség

2.5 m

Felület

65 m²

Görgők száma raklaponként

40 darab

Anyag

Poliészter filc

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Vastagság

0.5 mm

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

12 Hónap

UV állóság

Tartós

Szín

Fekete

Építőanyag-osztály/feltételek

B-s2, d0 – Nehezen gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,05 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

200 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

180 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

280 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

280 N

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szög- és csavartömítő szalag, STAMISOL

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Self-adhesive tape for sealing nail and screw holes
x 1 db
Tömítő ragasztószalag, STAMISOL

ADHSEALTPE-STAMISOL-BLACK-80MMX25M

The colour-coordinated adhesive tape for STAMISOL Color façade membrane provides long-lasting secure bonding
x 3 db
Ragasztó, STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Ragasztó, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 4 db
Ragasztó, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 1 db