Holzterrassenöl

Holzterrassenöl
HOPFLEGOEL-TERAS-BANGKIRAI-2,5LTR

Art.-Nr. 0890997302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Holzterrassenöl

Art.-Nr. 0890997302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz und zur Auffrischung von Holz im Außenbereich

Dringt tief in das Holz ein


  • Zuverlässiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

  • Widerstandsfähigkeit des Holzes wird erhöht

  • Hält das Holz elastisch

  • Weniger anfällig für Rissbildung


UV-Schutz durch Farbpigmentierung


  • Das Vergrauen des Holzes wird verlangsamt

  • Verlängerung der Anstrichintervalle

  • Natürliche Holzfarbe bleibt lange erhalten


Enthält hochwertige Inhaltsstoffe


Oberfläche wirkt wasser- und schmutzabweisend



Nach Trocknung geruchlos



Diffusionsoffen

Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Der Untergrund muss trocken sein. Ölgetränkte Lappen sind selbstentzündlich und müssen nach der Anwendung in einem dicht schließenden Behälter entsorgt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochwertiges Pflegeöl zum Schutz und zur Auffrischung von hochwertigen Hölzern wie z.B. Teak, Bangkirai, Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche für Holzterrassen, Holzdecks, Gartenmöbel, Zäune, Carports im Außenbereich.

Anleitung

Das Holz gründlich (Mischung 1:2, Reiniger:Wasser) mit Holzterrassenreiniger reinigen bzw. mit Holzentgrauer A und B entgrauen. Das Holz muss vor der Anwendung mit Terrassenöl ganz trocken sein. Das Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren und mit einem Pinsel auftragen. Verbrauch ca. 10–13 m2/l. Wir empfehlen, auch während der Verarbeitung das Öl regelmäßig umzurühren. Nach dem Auftrag das Öl ca. 20 Min. ins Holz einziehen lassen. Überschüssiges Öl mit einem Baumwolllappen abwischen. 24–48 Std. die Oberfläche vor Feuchtigkeit schützen.

Inhalt

2.5 l

Produktgewicht (per Stück)

2583 g

Chemische Basis

Alkydharz

Geruch/Duft

Geruchlos

Farbe

Bangkirai

Dichte / Bedingung

0.82 g/cm³ / bei 20°C

Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max.

0.1-0.13 l/m²

Einwirkzeit min.

20 min

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / bei 20°C

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flächenstreicher Profi

FLSTREI-LASUR-MIX-GR04

Für wasserbasierende Lack- und Farbsysteme
Reinigungstuch Tex-Soft

REINIGTUCH-SOFTEX-29X38CM-500BLATT

Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen