Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Stahl verzinkt
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ/PZ2-(A2K)-3,5X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Gewindelänge (lg) | 36 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,5 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Kerndurchmesser | 2,8 mm |
RoHS-konform | Ja |