Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Stahl verzinkt
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-(A2K)-2,0X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 2 mm |
Länge (l) | 10 mm |
Gewindelänge (lg) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 4 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,4 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
RoHS-konform | Ja |