Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing blank mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-5X70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Gewindelänge (lg) | 42 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,2 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,5 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Linsensenkkopf |
RoHS-konform | Ja |