Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt Sechskantkopf

DIN 571 Stahl feuerverzinkt
SHR-6KT-DIN571-HO-SW17-(TZN)-10X60

Art.-Nr. 415210 60

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt Sechskantkopf

Art.-Nr. 415210 60

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 571, Stahl feuerverzinkt
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht.

  • Je nach Durchmesser und Holzart (Hartholz), ist ein Kernloch vorzubohren
Hinweis

Sechskant-Holzschrauben und Kunststoff-Pilzdichtungen werden fast ausschließlich zum Befestigen von Welleternit-Platten auf Holzbindern verwendet. Feuerverzinkte Schrauben haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Die Dicke der Zinkschicht ist bis zu zehnmal stärker als bei galvanisch aufgebrachten Überzügen. Die herstellbedingte Rauheit der Oberfläche ist ein Anzeichen für guten Schutz und größere Dicke der Zinkschicht.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Im Holzbau, speziell zum Reihenfertighausbau, Gerätehallenbau, Messebau, Bootsbau, Fahrzeugbau usw.

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

60 mm

Kopfhöhe (k)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Kopflochbohrung

Nein

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze