Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl blau verzinkt

DIN 571 Stahl verzinkt
SHR-6KT-DIN571-HO-SW30-(A2K)-20X200

Art.-Nr. 019220 200
EAN 4057709104009
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
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht

  • Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Holzbau, außerhalb zulassungspflichtiger Bereiche. Einsatzbereiche sind z.B. Dachausbau, Carportbau, Innenausbau, Elektrikerarbeiten, Kabelkanäle in Verbindungen mit Dübel

Anleitung
  • In Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden

  • Bei Stahlanschlüssen ist das Metall entsprechend des Schraubendurchmesser (max. + 1 mm) und das Holz entsprechend des Schraubenkerndurchmessers vorzubohren

Nenndurchmesser (d)

20 mm

Länge (l)

200 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

120 mm

Kopfhöhe (k)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen