Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl blau verzinkt
DIN 571 Stahl verzinkt
SHR-6KT-DIN571-HO-SW10-(A2K)-6X160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für feste Holzverbindungen
- Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen
- Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht
- Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden
Datenblätter(X)
Für den Holzbau, außerhalb zulassungspflichtiger Bereiche. Einsatzbereiche sind z.B. Dachausbau, Carportbau, Innenausbau, Elektrikerarbeiten, Kabelkanäle in Verbindungen mit Dübel
- In Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
- Bei Stahlanschlüssen ist das Metall entsprechend des Schraubendurchmesser (max. + 1 mm) und das Holz entsprechend des Schraubenkerndurchmessers vorzubohren
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 160 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 96 mm |
Kopfhöhe (k) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
RoHS-konform | Ja |