Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A2

DIN 571 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN571-HO-A2-SW13-8X100

Art.-Nr. 01938 100
EAN 4011231247979
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
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht

  • Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Holzbau, außerhalb zulassungspflichtiger Bereiche. Einsatzbereiche sind z.B. Dachausbau, Carportbau, Innenausbau, Elektrikerarbeiten, Kabelkanäle in Verbindungen mit Dübel

Anleitung
  • In Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden

  • Bei Stahlanschlüssen ist das Metall entsprechend des Schraubendurchmesser (max. + 1 mm) und das Holz entsprechend des Schraubenkerndurchmessers vorzubohren

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

100 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

60 mm

Kopfhöhe (k)

5,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen