Holzrost kundenindividueller Zuschnitt
Holzrost als Meterware
HOROST-HELL-AUFHRKL-ENDLOS-100CM
Art.-Nr. 0957590905
EAN 4062856839179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beständige Arbeitsplatzmatte
- Dieses Naturprodukt, made in Germany, besteht aus sehr robustem Buchenholz, das resistent gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien ist, wobei die dunkle Beize der Buche diese Resistenz zusätzlich verstärkt
- Verbindung der einzelnen Holzleisten durch PVC-ummanteltes Stahlseil
- Verschluss aus verzinkten Gewindebolzen
- Die Ausführung mit zwei Auffahrkeilen für die jeweiligen Breitseiten und die Abschrägung an einer Längsseite ermöglicht die Befahrung mit Flurförderfahrzeugen
Einfache Verlegung und Reinigung
- Keine Verklebung oder Fixierung notwendig
- Einfache Reinigung durch Trockensauger oder Besen
- Holzrost lässt sich leicht aufrollen, wodurch auch der Unterboden bequem zu säubern ist
Gesundheitsfördernd und mehr Sicherheit
- Entlastung der Gesamtmuskulatur durch Gummifüße an der Unterseite
- Die geriefte Oberfläche sorgt für eine sehr gute Rutschhemmung
Die Holzroste sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.
Verpackungseinheit VE1 = 1cm
- Mindestlänge: 100 cm (VE100)
- Beispiellänge: 150 cm (VE150)
- Beispiellänge: 300 cm (VE300)
- Maximallänge: 500 cm (VE500)
Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Datenblätter(X)
Für Trocken- sowie Nassarbeitsplätze, an denen große Mengen an Zerspanungsabfällen entstehen. Also Extremzerspanungsbereiche, z. B. vor Bearbeitungsmaschinen oder CNC-Zentren, da Metall- und Hobelspäne durch Profile durchfallen.
Höhe | 3,5 cm |
Breite | 100 cm |
Werkstoff | Buche |
Ausführung | Zuschnitt, Mit Auffahrkeil |
Beständigkeit gegen | Öl (gut), Benzin, Chemikalien (bedingt) |
Farbe | Buche, hell |