Holzkaltleim D2 erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN EN 204
Holzkaltleim D2
HOKALTLEIM-D2-28KG
Art.-Nr. 0892100053
EAN 4065746626491
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universelle Anwendung
Gebrauchsfertiger D2-Holzkaltleim. Zur konstruktiven Herstellung von Innentüren, Innentreppen sowie Montage-, Flächen-, Brettfugen und Blockverleimung.
Einfache Ausgussmöglichkeit
Bei den Leimeimern kann durch das Aufschrauben des Ausgusshahns der Leim sauber und einfach in die Leimflasche oder den Leimroller abgefüllt werden.
Hohe Verleimqualität
Hohe Bindefestigkeit. Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch.
Transparente Aushärtung
Keine sichtbaren Klebefugen
Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche zu Blauverfärbung und bei Buche zu Rotverfärbung führen. Bei einer Presstemperatur über +50 °C kann es bei Nadelhölzern zu einer Braunverfärbung führen. Frische Leimspritzer sind mit Wasser entfernbar. Ältere Leimrückstände können mit Nitro-Verdünnung oder Aceton angelöst und dann abgerieben werden. Inhalt vor der Verarbeitung aufrühren und nach Gebrauch immer verschließen. Die offene Zeit und die Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen, z.B. den Temperaturen, Feuchtigkeiten und Saugfähigkeiten der Werkstoffe, Auftragsmengen und Spannungen im Material beeinflusst. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Universell anwendbarer, gebrauchsfertiger D2-Holzkaltleim. Zur konstruktiven Herstellung von Innentüren, Innentreppen sowie Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung, stationäre Kantenbeschichtung, mit Furnieren und Massivholzleisten, Weich-, Hart-, Exotenhölzer (nach vorheriger Prüfung) und Spanplatten. Innenbereich, mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser.
Holzkaltleim D2 einseitig mit Leimroller, Leimspachtel, Leimpinsel oder mit Auftragsmaschinen dünn und gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Farbe | Weiß |
Chemische Basis | Polyvinylacetat-Dispersion |
Gebinde | Kanister |
Inhaltsgewicht | 28 kg |
Dichte / Bedingung | 1,07 g/cm³ / bei 20°C |
pH-Wert | 5 |
Festkörperanteil min. | 50 % |
Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt) | 6 °C |
Offene Zeit min./max. / Bedingung | 6-7 min / bei 20°C und 150 g/m² |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
Raum-, Material-, und Leimtemperatur min. | 18 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min./max. | 60-70 % |
Pressdruck min./max. | 0,1-0,8 N/mm² |
Holzfeuchtigkeit min./max. | 8-10 % |
Auftragsmenge bei Montageverklebung min./max. | 120-180 g/m² |
Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max. | 100-160 g/m² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung |
| Mindestpresszeiten* | ||
| bei Montageverleimungen | bei 20°C | 8 – 15 Min. |
| bei Brett- und Blockverleimung | bei 20°C | ab 20 Min. |
| bei Flächenverleimungen | bei 20°C | 30 – 40 Min. |
| bei 50°C | 5 – 10 Min. | |
| bei 80°C | 1 – 8 Min. | |
| bei Furnierverleimungen | bei 20°C | 15 – 20 Min. |
| bei 50°C | 5 – 10 Min. | |
| bei 80°C | 1 – 5 Min. | |
| * Die Mindestpresszeiten beziehen sich auf die oben angegebenen Verarbeitungsbedingungen. Abweichungen der Verarbeitungsbedingungen können die Presszeit verkürzen bzw. verlängern. | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!