Holzhammer Form B DIN 7462
Holzhammer DIN 7462 Form B
HOHAM-METMANTEL-D60MM
Art.-Nr. 071573402
EAN 4011231747431
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit aufgepresstem Metallmantel
- Hammerkopf aus Weißbuche, Hammerstiel aus Esche
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Kopflänge | 120 mm |
Werkstoff Stiel | Esche |
Stiellänge | 340 mm |
Werkstoff | Buche |