Holzfräser Sortiment 3-tlg.
FRS-SORT-3TLG
Art.-Nr. 0612000003
EAN 4099618803291
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das 3-teilige-Set umfasst einen Nutfräser, ein Abrundfräser und einen Bündigfräser
- Die Grundausstattung mit 3 unterschiedlichen Fräsern eignet sich optimal für verschiedenste Fräsaufgaben in Holzwerkstoffe
- Hochwertige Hartmetallschneiden sorgen für eine lange Lebensdauer
- Präzision und hohe Schnittleistung bei der Bearbeitung von Holz
- Mit einem Schaftdurchmesser von 8,0 mm können die Fräser auf vielen gängigen Oberfräsen eingesetzt werden
Datenblätter(X)
- Für die häufigsten Anwendungen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterial
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |
Drehrichtung | Rechtslauf |