Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Fasefräser mit Kugellager

Holz-Fasefräser mit Kugellager
FRS-FS-KUGLGR-HM-S8-D24-L50MM

Art.-Nr. 0612101240
EAN 4047376465824

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Kantenbearbeitung von Fasen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
  • Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer, da der Fräser aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall gefertigt ist.

  • Die hochfesten Hartverlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten.

  • Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.

  • Mit HW-Schneiden

  • Zweischneidig

  • Für Rechtslauf

  • Für Handvorschub

  • Ausführung: HW-bestückt

  • Kugellager: Durchmesser 12,7 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kantenbearbeitung (Fasen in Weich- und Hartholz und Plattenmaterialien.

Durchmesser (D)

24 mm

Länge (L)

50 mm

Nutzlänge

10 mm

Fase

30 Grad

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Passend für Maschinentyp

Handoberfräse

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kugellager für Holzfräser

KUGLGR-FRS-D12,7MM

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen