Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll

Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll
BOKRO-HM-1 1/4ZO-D62-AL400MM

Art.-Nr. 5457405062

EAN 4099618175640

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll

Art.-Nr. 5457405062
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
Sehr vielseitig einsetzbare Holzbohrkrone mit Wechselzahn-Hartmetallschneiden und 1 1/4 Zoll Gewindeanschluss für den Trockeneinsatz auf Kernbohrmaschinen

Robust und langlebig


Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung



Schneller Bohrfortschritt und sehr vielseitig einsetzbar


Auf sehr vielseitigen Einsatz abgestimmte, aggressive Wechselzahn-Hartmetallschneiden

Hinweis
  • Achtung: Nur drehend einsetzen

  • Ausschließlich für den Trockeneinsatz und für Materialien mit einer max. Restfeuchte von 20 %

  • Drehzahlen wie beim Kernbohren wählen

  • Ständergeführt bohren

  • Bohrkrone alle 10 cm bei ausgeschalteter Maschine aus dem Bohrloch herausholen, um die vorhandenen Späne zu entfernen

  • Mit Absaugfunktion und geeignetem Sauger arbeiten

  • Als zusätzliche Kühlung empfehlen wir Absauggeräte mit Blasfunktion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Trockenbohren von vielen Holzmaterialien (max. Restfeuchte von 20%) wie Vollholz, Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Leimbinder, Leimholz, Balken, Multiplexplatten (Siebdruckplatten)

  • Auch geeignet für Faserzement Bodentanks

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Durchmesser (Ø)

62 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

476 mm

Segmentanzahl

6

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design