Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll
BOKRO-HM-1 1/4ZO-D182-AL400MM
Art.-Nr. 5457405182
EAN 4099618175572
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und langlebig
Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung
Schneller Bohrfortschritt und sehr vielseitig einsetzbar
Auf sehr vielseitigen Einsatz abgestimmte, aggressive Wechselzahn-Hartmetallschneiden
- Achtung: Nur drehend einsetzen
- Ausschließlich für den Trockeneinsatz und für Materialien mit einer max. Restfeuchte von 20 %
- Drehzahlen wie beim Kernbohren wählen
- Ständergeführt bohren
- Bohrkrone alle 10 cm bei ausgeschalteter Maschine aus dem Bohrloch herausholen, um die vorhandenen Späne zu entfernen
- Mit Absaugfunktion und geeignetem Sauger arbeiten
- Als zusätzliche Kühlung empfehlen wir Absauggeräte mit Blasfunktion
Datenblätter(X)
- Trockenbohren von vielen Holzmaterialien (max. Restfeuchte von 20%) wie Vollholz, Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Leimbinder, Leimholz, Balken, Multiplexplatten (Siebdruckplatten)
- Auch geeignet für Faserzement Bodentanks
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Durchmesser (Ø) | 182 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Länge | 476 mm |
Segmentanzahl | 16 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!