Holz-Zinkenfräser mit Ritzer
FRS-ZNKN-HM-S8-D14,3-L46MM
Art.-Nr. 0612031143
EAN 4047376465473
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Datenblätter(X)
Geeignet für Handoberfräsen
![]() | |
Durchmesser (D) | 14,3 mm |
Länge (L) | 46 mm |
Nutzlänge (NL) | 13,5 mm |
Fase (F) | 15 Grad |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |
Passend für Maschinentyp | Handoberfräse |