Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Stufenstehleiter

Holz-Stufenstehleiter
STEHLEI-HO-2X5-STUF

Art.-Nr. 0962933705

EAN 4099618440960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Stufenstehleiter

Art.-Nr. 0962933705

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beidseitig mit 80 mm tiefen Stufen für ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten gemäß TRBS 2121-2
  • Stufen aus Hartholz, an den Ecken abgerundet

  • Am Scharnier intergierter Eimerhaken

  • Stabile Aussteifungswinkel am Antritt

  • Mit Transportsicherung am Leiternfuß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Werkstoff Holm

Holz

Werkstoff Stufen

Holz

Anzahl Stufen

2 x 5

Länge

1,5 m

Breite (unten) / Breite (oben)

500/400 mm

Holmabmessung

55 mm x 22 mm

Stufenabstand

280 mm

Stufentiefe

80 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

1,12 m

Senkrechte Höhe

1,37 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

0,75 m

Arbeitshöhe

2,25 m

Reichhöhe

2,75 m

Gewicht

9,5 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Parkett-Leiterschuh-Set

PARK-SHH-HOSTEH/HYBRID-LTR-4TLG-78X64X29

Für Holz-Stufenstehleiter, Holz-Sprossenstehleiter (Ausführung ab Sept. 2020) und Hybrid-Leiter
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen