Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Sprossenstehleiter

Holz-Sprossenstehleiter mit Kette
STEHLEI-HO-2X6SPRO

Art.-Nr. 0962933806

EAN 4099618442803

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Sprossenstehleiter

Art.-Nr. 0962933806
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
Mit reißfester Kette als Spreizsicherung
  • Sprossen aus Hartholz

  • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

  • Mit Spannbolzen als Holmspanner

  • Mit Transportsicherung am Leiternfuß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Werkstoff Holm

Holz

Werkstoff Sprossen

Holz

Anzahl Sprossen

2 x 6

Länge

1,75 m

Breite (unten) / Breite (oben)

560/400 mm

Holmabmessung

590 mm x 220 mm

Sprossenabstand

280 mm

Sprossenabmessung

20 x 50 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Schrittlänge

1,21 m

Senkrechte Höhe

1,69 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1,02 m

Arbeitshöhe

2,52 m

Reichhöhe

3,02 m

Gewicht

9,30 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Parkett-Leiterschuh-Set

PARK-SHH-HOSTEH/HYBRID-LTR-4TLG-78X64X29

Für Holz-Stufenstehleiter, Holz-Sprossenstehleiter (Ausführung ab Sept. 2020) und Hybrid-Leiter