Holz-Sprossenanlegeleiter
Holz-Anlegeleiter mit Traverse
ANLEGLEI-HOLZ-TRAV-10SPRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse und den rutschhemmenden 2-Komponenten Traversenschuhen
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Anzahl Sprossen | 1 x 10 |
Länge | 3 m |
Breite | 44,5 cm |
Traversenlänge | 0,85 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 80 mm x 35 mm |
Sprossenabstand | 280 mm |
Sprossenabmessung | 22 x 44 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Anlegehöhe (bei 70° Neigung) | 2,8 m |
Standhöhe | 1,8 m |
Arbeitshöhe | 3,3 m |
Reichhöhe | 3,8 m |
Gewicht | 10,2 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!