Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Sprossenanlegeleiter

Holz-Anlegeleiter mit Traverse
ANLEGLEI-HOLZ-TRAV-10SPRO

Art.-Nr. 0962932610
EAN 4058794067323
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
Extra stabile Ausführung
  • Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse und den rutschhemmenden 2-Komponenten Traversenschuhen
Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Anzahl Sprossen

1 x 10

Länge

3 m

Breite

44,5 cm

Traversenlänge

0,85 m

Traversenabmessung

64 x 25 mm

Holmabmessung

80 mm x 35 mm

Sprossenabstand

280 mm

Sprossenabmessung

22 x 44 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Anlegehöhe (bei 70° Neigung)

2,8 m

Standhöhe

1,8 m

Arbeitshöhe

3,3 m

Reichhöhe

3,8 m

Gewicht

10,2 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherheitsspitze

SIHSP-F.TRAVLEI

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Abrutschsicherung

ABRUSI-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Fußverlängerung für Traversenleiter

FUVERL-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 St.
Wandschutzplatte

WANDSHTZPL-F.ANLEGLEI-ALU-200X95MM

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen

WANDABSTHALT-F.LEI

x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 St.
Ersatz-Traverse, Typ D für Holz-Anlegeleiter, Ausführung 2018

ET-TRAV-TYP-D-850MM

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.ANLEGLEI-0962932610)-PVC

x 1 St.