Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Nutfräser mit Bohrschneide

FRS-NUT-BOSHND-HM-S8-12X60MM

Art.-Nr. 0612011120

EAN 4047376465220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Nutfräser mit Bohrschneide

Art.-Nr. 0612011120
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
Zum Nuten, Formatieren und Falzen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Ausführung:


  • ∅ 4-8 mm: HW-massiv

  • ∅ 10-20 mm: HW-bestückt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräsen

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, MDF, HDF, Spanplatten (roh), Spanplatten (furniert), Spanplatten (beschichtet), Sperrholz, Multiplexplatte

Durchmesser (D)

12 mm

Nutzlänge (NL)

20 mm

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Länge (L)

60 mm

Anzahl Schneiden

2 STK

Passend für Maschinentyp

Handoberfräse

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen