Holz-Gipskartonfräser
Holz-Gipskartonfräser
FRS-GIPSKARN-HM-S8-D32-L49MM
Art.-Nr. 0612051320
EAN 4047376465503
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Datenblätter(X)
Geeignet für Handoberfräsen
![]() | |
Durchmesser (D) | 32 mm |
Länge (L) | 49 mm |
Nutzlänge (NL) | 16 mm |
Fase (F) | 90 Grad |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Passend für Maschinentyp | Handoberfräse |