Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Fase-Bündigfräser mit Kugellager

Holz-Fase-Bündigfräser mit Kugellager
BDGFRS-FS-HO-KUGLGR-HM-S8-D24-L54MM

Art.-Nr. 0612111240

EAN 4047376465831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Fase-Bündigfräser mit Kugellager

Art.-Nr. 0612111240
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
Zur Kantenbearbeitung für Bündig und Fasen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Kugellager


Durchmesser 18,0 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräse

Durchmesser (D)

24 mm

Länge (L)

54 mm

Nutzlänge (NL)

11 mm

Fase (F)

45 Grad

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Passend für Maschinentyp

Handoberfräse

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kugellager für Holzfräser

KUGLGR-FRS-D18,0MM