Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Falzfräser mit Kugellager

FRS-FALZ-HM-S8-31,7X54MM

Art.-Nr. 0612091317

EAN 4047376465770

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Falzfräser mit Kugellager

Art.-Nr. 0612091317
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
Zur Falzbearbeitung in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Kugellager


Durchmesser 12,7 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräsen

Durchmesser (D)

31,7 mm

Länge (L)

54 mm

Nutzlänge (NL)

12,7 mm

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Drehrichtung

Rechtslauf

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kugellager für Holzfräser

KUGLGR-FRS-D12,7MM