Holz-Doppelradienfräser mit Kugellager
Holz-Doppelradienfräser mit Kugellager
FRS-DPRADI-KUGLGR-HM-S8-D38,1-L59MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer, da der Fräser aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall gefertigt ist.
- Die hochfesten Hartverlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten.
- Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.
- Mit HW-Schneiden
- Zweischneidig
- Für Rechtslauf
- Für Handvorschub
- Ausführung: HW-bestückt
- Kugellager: Durchmesser 12,7 mm
Datenblätter(X)
Kantenprofilierung in Weich- und Hartholz und Plattenmaterialien.
Durchmesser (D) | 38,1 mm |
Länge (L) | 59 mm |
Nutzlänge | 19 mm |
Radius | 6,35 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |
Passend für Maschinentyp | Handoberfräse |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!