Holz-Bündigfräser mit Kugellager oben
FRS-NUT-HM-S8-20X60MM
Art.-Nr. 0612208203
EAN 4046778064116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Datenblätter(X)
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, MDF, HDF, Spanplatten (roh), Spanplatten (furniert), Spanplatten (beschichtet), Sperrholz, Multiplexplatte |
Durchmesser (D) | 20 mm |
Nutzlänge (NL) | 27 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (L) | 62 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |