Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Bündigfräser mit Kugellager

Holz-Bündigfräser mit Kugellager
BDGFRS-KUGLGR-HM-S8-D12,7-L65MM

Art.-Nr. 0612121127

EAN 4047376465909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Bündigfräser mit Kugellager

Art.-Nr. 0612121127
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
Zum Fügen und Bündigfräsen mit Anlaufring in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Ausführung


  • Ø 4-8 mm: HW-massiv

  • Ø 10-20 mm: HW-bestückt


Kugellager


Durchmesser 12,7 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräsen

Durchmesser (D)

12,7 mm

Länge (L)

65 mm

Nutzlänge (NL)

25 mm

Fase (F)

0 Grad

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kugellager für Holzfräser

KUGLGR-FRS-D12,7MM