Holmprofil für Falt-Einbschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III
Holmprofil HAWA-Folding-Concepta III
PRFL-HOLM-FOLD-CON3-TH1200-2200MM-SCHW
Art.-Nr. 0684705315
EAN 4068362121043
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Einliegend |
Geeignet für Türgewicht min./max. | 6-20 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Öffnungsrichtung | Links und rechts öffnend |
Geeignet für Türstärke min./max. | 18-26 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 440-750 mm |
Geeignet für Türhöhe min./max. | 1200-2200 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |