Holmprofil für Dreh-Einbschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III
Holmprofil HAWA-Concepta III
PRFL-HOLM-CONCEPTA3-TH1200-2200MM
Art.-Nr. 0684705306
EAN 4068362121012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Länge | 1974 mm |
Geeignet für Türstärke min. | 18 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 26 mm |