Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Hollow piston hydraulic cylinder, 43 mm stroke

Hollow piston hydraulic cylinder, 43 mm stroke
HYDRAULCYLINDER 17 TON

Varunr. 1952004090
EAN-nummer 4058794286588
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
Anslutningsgänga (10)

3/8 tum x 18 mm

Arbetstryck (20)

700 bar

Slaglängd

43 mm

Produktvikt (per artikel)

4100 g

Diameter

90 mm

Höjd

155 mm

Max. belastningssvikt (100)

17000 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information