Hollewanddoos geluidsbescherming
Hollewanddoos geluidsbescherming
Art.-nr. 097503170
EAN 4058794742398
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diepte | 61 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 7 - 40 mm |
Aansluitingsvariant | NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 2 leidingen EN 25 |
Aantal lijndoorvoeren | 4 st |
Aantal aanpasstukken | 5 st |
Hallogeenvrij | Nee |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Nee |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!