Hollewand-koppeldoos halogeenvrij
Hollewand-koppeldoos halogeenvrij
Art.-nr. 0975030812
EAN 4099618959486
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfborging van de buizen
- Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningsgeleiders
Datasheets(X)
Diepte | 62 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 5 - 40 mm |
Aansluitingsvariant | NYM and extra-low voltage lines, 3 pipes EN 20, 2 pipes EN 25 |
Aantal lijndoorvoeren | 9 st |
Aantal aanpasstukken | 10 st |
Hallogeenvrij | Ja |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Nee |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!