Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Holle klinknagel, eendelig

DIN 7339 messing

Art.-nr. 0926503106

EAN 4045727273289

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Holle klinknagel, eendelig

Art.-nr. 0926503106

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7339, messing, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 7339

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d1)

3 mm

Kopdiameter (d2)

5 mm

Lengte (l1)

6 mm

Wanddikte (s)

0,2 mm

Productgewicht (per stuk)

0,105 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie