Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Holle klinknagel, eendelig

DIN 7339 staal galvanisch verzinkt

Art.-nr. 0924514207

EAN 4038898109921

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Holle klinknagel, eendelig

Art.-nr. 0924514207

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7339, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 7339

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d1)

4 mm

Kopdiameter (d2)

8 mm

Lengte (l1)

7 mm

Wanddikte (s)

0,4 mm

Productgewicht (per stuk)

0,385 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie