Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hőlégfúvó, HLG 2000 COMPACT

Hőlégfúvó, HLG 2000 COMPACT
EL HŐLÉGFÚVÓ HLG 2000 COMPACT

Cikksz. 57072511

EAN 4065746030113

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hőlégfúvó, HLG 2000 COMPACT

Cikksz. 57072511
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
Praktikus, könnyű kialakítás, 10 fokozatú hőmérséklet-szabályozás
  • Hosszú, akár 750 óra élettartam

  • Robusztus kerámia hevítőelem nagyfokú ütésállósággal

  • A kis súlyú és ergonomikus kialakításnak köszönhetően még a hosszabb ideig tartó feladatok is minimális fáradtsággal elvégezhetők
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Forrasztás és hegesztés, műanyaghegesztés, ragasztás, festékek eltávolítása, műanyagok hevítése és alakítása; aszfalt hegesztése, tépőzáras alkalmazás, összekötési munkák, címkék eltávolítása, ragasztók eltávolítása, lencseszínezés (tisztítás, szárítás és fóliák felhelyezése), hőzsugorcső, hőre zsugorodó szövettömlők, fóliázás

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Teljesítményfelvétel

2000 W

Ventilátor-hőmérséklet min./max.

80 eddig: 600 °C

Légáram min./max.

250-550 l/perc

Gép tömege

700 g

Kábelhossz

5 m

Kábeltípus

H05RN-F2x1,0 mm²

Magasság

195 mm

Hosszúság

250 mm

Szélesség

75 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Forrasztó reflektorfúvóka

FORRASZTÓ REFLEKTORFÚVÓKA

x 1 db
Reflektorfúvóka

REFLEKTORFÚVÓKA 90°

x 1 db
Hegesztősaru

HEGESZTŐ FÚVÓKA HŐLÉGFÚVÓHOZ

x 1 db
Szűkítő fúvóka, 9 mm

FÚVÓKA 9MM HŐLÉGFÚVÓHOZ

x 1 db
Szűkület, 20 mm

REDRNOZ-F.HAB-20MM

x 1 db
Professzionális fúvóka vízszintes hegesztéshez

PROFESSZIONÁLIS PONYVAHEGESZTŐ FÚVÓKA

Optimálisan használható aszfalt hegesztéséhez
x 1 db
Széles sugarú fúvóka

HŐLÉGFÚVÓ FÚVÓKA 50MM

x 1 db
Szóró fúvóka

BLASTNOZ-HAB-50MM

x 1 db
Heat protection ring

HEATPROTRG-HAB