Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Hole cover for cable duct

Hole cover for cable duct

Nº de art. 0976502786
EAN 4062856569175
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
For covering the through hole which remains visible when using the LED cable duct
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Gris

Longitud

10 mm

Anchura

11,7 mm

Altura

13,4 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cable duct stick-on

CBLDCT-(F.SWTCH-EL)-PLA-GREY-1200MM

Small, discreet cable duct for cable routing on or in furniture
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
Cable duct stick-on

CBLDCT-(F.SWTCH-EL)-PLA-GREY-1200MM

Small, discreet cable duct for cable routing on or in furniture